Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa3/8 pulg.
- Longitud exterior nominal41 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cableAramida
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección5L
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de inversión de Continental Stacker Protect Your BeltLos compuestos de cubierta Stacker Plus de Continental ofrecen una resistencia superior a la abrasión, el corte y el ranurado en aplicaciones de agregado, cemento, minería de roca dura y manipulación a granel. Diseñado para transportadores terrestres y operaciones de fundición de acero en entornos exigentes en todo el mundo.
Ver la documentación
Folleto de innovación de Continental PureLas mangueras Clearwater Flextra y Softwall de Continental están diseñadas para la transferencia de agua potable en aplicaciones industriales y municipales. Con certificación NSF para la seguridad del agua potable, proporcionan un rendimiento de aspiración y descarga limpio y fiable, a la vez que mantienen la flexibilidad y la durabilidad.
Ver la documentación
El tensado adecuado de Continental puede mejorar la vida útil de la correaEl medidor de frecuencia de la correa TensionRite y la herramienta de alineación láser de Continental ContiTech mejoran el rendimiento de la correa de transmisión de potencia a través de una tensión y alineación precisas. Ideal para correas trapezoidales, correas síncronas, poleas y piñones en aplicaciones industriales en diversas industrias.
Ver la documentación
Folleto de inversión de Continental Monster Hide Protect Your BeltLos compuestos de cubierta Monster Hide de Continental ofrecen resistencia extrema a cortes, hendiduras y abrasión para aplicaciones de cintas transportadoras de manipulación de materiales a granel, minería de rocas duras y agregados. Diseñado para condiciones de impacto severas en canteras, sistemas terrestres y operaciones de alto volumen.
Ver la documentación
Más recursos
Continental le da a sus cinturones una ventaja contra los cortes Flyer
Los compuestos Cut & Gouge de Continental están diseñados para cintas transportadoras que operan en ambientes de impacto y abrasión severos. Diseñados para resistir el corte, el ranurado y el desgaste, estos compuestos ayudan a prolongar la vida útil de la correa, reducir el tiempo improductivo y reducir los costes operativos generales.
Volante continental de manguera de aceite para alimentos calientes Continental Fryline
La manguera Fryline de Continental está diseñada para la transferencia segura de aceites comestibles calientes en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Con un tubo NBR que cumple con la FDA y refuerzo de trenza de acero, soporta altas temperaturas a la vez que conserva el sabor y la calidad del producto.