Motion
3360 14M 85

CONTINENTAL
3360 14M 85

Correas con banda - BX, material EPDM
Artículo MI #13456482
No. Fabricante 3360 14M 85
Precio1,459.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3360 14M 85

Correas con banda - BX, material EPDM
Artículo MI #13456482
No. Fabricante 3360 14M 85
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
Precio1,459.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3360 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    11/BX95-A Avance del equipo de torsión Conti VX
  • Material
    Cloropreno con fibra
  • Número de Dientes  
    240
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
3360-R14M-85-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Las correas Conti® VX Torque Team Advance están disponibles en perfiles clásicos y de cuña/estrechos y abordan las transmisiones difíciles con correas unidas que reducen la vibración, las cargas de choque y la desalineación.
  • Disponible en envoltorio o borde sin tratar.
  • Los elementos de tensión de poliéster garantizan una alta resistencia y tracción, mientras que el soporte duradero y resistente al aceite aumenta la flexibilidad, la eficiencia y la fiabilidad.