Motion
CASQUILLO 7060 X 6-1/4-KW

DODGE
7060 X 6-1/4-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6-1/4 pulg.
Artículo MI #13464905
No. Fabricante 7060 X 6-1/4-KW BUSHING
Precio2,929.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
7060 X 6-1/4-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6-1/4 pulg.
Artículo MI #13464905
No. Fabricante 7060 X 6-1/4-KW BUSHING
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
Precio2,929.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 396370 7060 X 6-1/4-KW