Motion
F4R-S2-211L-MOD

DODGE
F4R-S2-211L-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.6875 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465208
No. Fabricante F4R-S2-211L-MOD
Precio1,867.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4R-S2-211L-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.6875 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465208
No. Fabricante F4R-S2-211L-MOD
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
Precio1,867.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5600 pulg., 141.22 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    130 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.5600 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.5600 pulg.
  • Peso
    25.970 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22215
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    140779 F4R-S2-211L-MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 100
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4R-S2-211L-MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, brida redonda de 4 pernos con un diámetro de orificio de 2-11/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 7.8750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 tornillos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F4R-S2 . La unidad pesa 25.970 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    140779
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Velocidad máxima
    2040 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F4R-S2
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140779 F4R-S2-211L-MOD