Motion
EP4B-IP-215R-MOD

DODGE
EP4B-IP-215R-MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465212
No. Fabricante EP4B-IP-215R-MOD
Precio1,317.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EP4B-IP-215R-MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465212
No. Fabricante EP4B-IP-215R-MOD
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
Precio1,317.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-400

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141322 EP4B-IP-215R-MOD