Motion
F3R-S2-107L-DRY

DODGE
F3R-S2-107L-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465219
No. Fabricante F3R-S2-107L-DRY
Precio647.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F3R-S2-107L-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de tres pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465219
No. Fabricante F3R-S2-107L-DRY
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
Precio647.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5300 pulg., 64.26 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.8780 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.8780 pulg.
  • Peso
    5.890 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22208
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    140549 F3R-S2-107L-DRY
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F3R-S2-107L-DRY es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida redonda de 3 pernos con un rodamiento (fijo) sin expansión de 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 3 tornillos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F3R-S2 . La unidad pesa 5.890 libras.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    140549
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F3R-S2
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140549 F3R-S2-107L-DRY