Motion
FC-E-500R-DRY

DODGE
FC-E-500R-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 127 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465384
No. Fabricante FC-E-500R-DRY
Precio8,979.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-500R-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 127 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465384
No. Fabricante FC-E-500R-DRY
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
Precio8,979.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.;22.22 mm
  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.2500 pulg., 184.15 mm
  • Diámetro del piloto
    11.0000 pulg.
  • Peso
    128.000 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    141455 FC-E-500R-DRY
  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-E-500R-DRY es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 5 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 12.7500 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 128.000 libras.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    141455
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-E
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
141455 FC-E-500R-DRY