Motion
RC151-3 CINTURÓN

DODGE
RC151-3 BELT

Correa en V clásica de polibanda - C, 7/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 155 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #13466864
No. Fabricante RC151-3 BELT
Precio579.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RC151-3 BELT

Correa en V clásica de polibanda - C, 7/8 in de ancho superior, 3 trenzado, 155 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #13466864
No. Fabricante RC151-3 BELT
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
Precio579.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    155 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
143851 RC151-3 CINTURÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"