Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso136 lb
Detalles
- Caudal de aire de entrada75 scfm
- NPT de entrada/salida1 pulg.
- Flujo de aire máximo75 scfm
- Presión máxima de funcionamiento188.5 psig
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Presión mínima de funcionamiento58 psig
- Tipo de productoSecadores de aire desecantes
- Punto de rocío estándar-40 °F
- Frecuencia de suministro50/60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación100-240 V CA, 12-24 V CC
- Rosca estándarNPT