Motion
LV-MSP-50-ST
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, acero inoxidable, 50 mm de diámetro interior, 78 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521866
No. Fabricante LV-MSP-50-ST
Precio933.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, acero inoxidable, 50 mm de diámetro interior, 78 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #13521866
No. Fabricante LV-MSP-50-ST
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
Precio933.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LV-MSP-50-ST COLLARÍN DE EJE CON PALANCA, 2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"