Motion
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B

8098255 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-
Artículo MI #13522279
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
Precio58.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B

8098255 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-
Artículo MI #13522279
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
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
Precio58.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Accesorios
    Tuerca hexagonal, kit de montaje en pared, conector del módulo, soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    60.04 scfm
  • Material del cuerpo
    Refuerzo PA
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Tipo de perilla
    Mando giratorio con retén
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    60.04 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    10 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Función de alivio
    Con escape secundario
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L, Clase 7 según ISO 14644-1
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
8098255 REGULADOR DEL FILTRO MS4-LFR-1/4-D6-
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"