Motion
F2BSS 106-TPSS

SKF
F2BSS 106-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13532211
No. Fabricante F2BSS 106-TPSS
Precio842.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F2BSS 106-TPSS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13532211
No. Fabricante F2BSS 106-TPSS
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
Precio842.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1260 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F2BSS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316581138487

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BSS UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA AZUL 106-TPSS