Motion
LFFM 100/5

SKF
LFFM 100/5

Tamaño 5000 ml, envase, color incoloro, grado alimentario
Artículo MI #13532227
No. Fabricante LFFM 100/5
Precio357.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LFFM 100/5

Tamaño 5000 ml, envase, color incoloro, grado alimentario
Artículo MI #13532227
No. Fabricante LFFM 100/5
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
Precio357.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5000 ml
  • Peso neto
    9.26 lb
  • Vida útil
    2 años

Detalles

  • Tipo de base
    PAO
  • Certificación
    NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher
  • Color
    Incoloro
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    392 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Aceite
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    266 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE DIST. LFFM 100/5
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"