Motion
NATV 40 PP

SKF
NATV 40 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #13532289
No. Fabricante NATV 40 PP
Precio522.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATV 40 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #13532289
No. Fabricante NATV 40 PP
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
Precio522.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    1.907 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9037 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20907 lbf
  • Serie
    NATV

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE PP NATV 40 BRG