Motion
7005-16-L22-30X1.5

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L22-30X1.5

7005-16-L22-30X1.5 16MJ-30MMX1.5 STRT.
Artículo MI #13534523
No. Fabricante 7005-16-L22-30X1.5
Precio72.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L22-30X1.5

7005-16-L22-30X1.5 16MJ-30MMX1.5 STRT.
Artículo MI #13534523
No. Fabricante 7005-16-L22-30X1.5
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
Precio72.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005-L

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-L22-30X1.5 16MJ-30MMX1.5 STRT.

También puede gustarle

Los clientes también compraron