Motion
9023-04-02-BS
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR
Artículo MI #13534741
No. Fabricante 9023-04-02-BS
Precio18.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR
Artículo MI #13534741
No. Fabricante 9023-04-02-BS
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
Precio18.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    28.0
  • Profundidad de la rosca
    5.0
  • Tamaño de la rosca 2
    PARA PUERTO ISO 1179

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/4-19, G - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    9023_EXPANSOR CON SELLO ADHERIDO

Descripción general

Descripción del fabricante
9023-04-02-BS 04MBSPP-02FBSPP STR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"