Motion
5200 20M 290

CONTINENTAL
5200 20M 290

Correas con banda - BX, material EPDM
Artículo MI #13592293
No. Fabricante 5200 20M 290
Precio7,934.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5200 20M 290

Correas con banda - BX, material EPDM
Artículo MI #13592293
No. Fabricante 5200 20M 290
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
Su precio$7,934.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    290 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    5200 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    20M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    5/BX43-A Avance del equipo de torsión Conti VX
  • Material
    Cloropreno con fibra
  • Número de Dientes  
    260
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
5200-R20M-290-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Las correas Conti® VX Torque Team Advance están disponibles en perfiles clásicos y de cuña/estrechos y abordan las transmisiones difíciles con correas unidas que reducen la vibración, las cargas de choque y la desalineación.
  • Disponible en envoltorio o borde sin tratar.
  • Los elementos de tensión de poliéster garantizan una alta resistencia y tracción, mientras que el soporte duradero y resistente al aceite aumenta la flexibilidad, la eficiencia y la fiabilidad.