Motion
L100 EXTREMO ABIERTO

CONTINENTAL
L100 OPEN END

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 110.2400 pulg. de longitud, 200 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592958
No. Fabricante L100 OPEN END
Precio13.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
L100 OPEN END

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 110.2400 pulg. de longitud, 200 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592958
No. Fabricante L100 OPEN END
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
Su precio$13.75/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    110.2400 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Color
    Negro
  • Descripción
    2800-14M-55 HAWK PD
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    200
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
L100-OER SINCROLINA
  • El perfil de diente universal Hawk PD se adapta a la mayoría de las aplicaciones de alta capacidad, a juego con las opciones de correa de la competencia.
  • Su avanzado compuesto de caucho resiste la deformidad, y el refuerzo de fibra de vidrio prolonga la vida útil de la correa.
  • El perfil preciso del diente evita el carraca, lo que garantiza un acoplamiento suave a todas las velocidades.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"