Motion
C8M-36-SCC-OER

CONTINENTAL
C8M-36-SCC-OER

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 49.6100 pulg. de longitud, 90 dientes, material HNBR
Artículo MI #13592994
No. Fabricante C8M-36-SCC-OER
Precio305.83 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
C8M-36-SCC-OER

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 49.6100 pulg. de longitud, 90 dientes, material HNBR
Artículo MI #13592994
No. Fabricante C8M-36-SCC-OER
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
Precio305.83 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    49.6100 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    14GTR-1260-90 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HNBR
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de Dientes  
    90
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
C8M-36-SCC-OER SINCROLINA SUPREME
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.