Motion
9/5V900-S

CONTINENTAL
9/5V900-S

Correa trapezoidal con banda de torque estrecho Team Plus - 5V, 5/8 in de ancho superior, 9 trenzado, 90 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #13595523
No. Fabricante 9/5V900-S
Precio1,890.52 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
9/5V900-S

Correa trapezoidal con banda de torque estrecho Team Plus - 5V, 5/8 in de ancho superior, 9 trenzado, 90 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #13595523
No. Fabricante 9/5V900-S
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
Precio1,890.52 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    90 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    9
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5V

Descripción general

Descripción del fabricante
9/5V900-S CONTI V TORQUE EQUIPO SUPREMO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good