Motion
5V7.5-2-SK

CONTINENTAL
5V7.5-2-SK

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 7.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #13600374
No. Fabricante 5V7.5-2-SK
Precio380.70 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V7.5-2-SK

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 7.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #13600374
No. Fabricante 5V7.5-2-SK
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
Precio380.70 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    20180871
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V7.5-2-SK POLEA