Motion
7.5-1C-SF

CONTINENTAL
7.5-1C-SF

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600979
No. Fabricante 7.5-1C-SF
Precio348.17 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
7.5-1C-SF

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600979
No. Fabricante 7.5-1C-SF
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
Precio348.17 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    7.9000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de catálogo del fabricante
    20179440
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
7.5-1C-SF POLEA