Motion
32018X-90KC5

TIMKEN
32018X-90KC5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 90 mm, 5.5120 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #13620010
No. Fabricante 32018X-90KC5
Precio263.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
32018X-90KC5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 90 mm, 5.5120 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #13620010
No. Fabricante 32018X-90KC5
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
Su precio$263.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.378 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5120 pulg.
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893832470

Descripción general

Descripción del fabricante
32018X-90KC5 32018X-90KC5; TRB METRIC AS