Motion
HH421246C-99403

TIMKEN
HH421246C-99403

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 7.25 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #13620093
No. Fabricante HH421246C-99403
Precio2,381.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
HH421246C-99403

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.8750 pulg. de diámetro interior, 7.25 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #13620093
No. Fabricante HH421246C-99403
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
Precio2,381.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    9.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.25 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893049380

Descripción general

Descripción del fabricante
HH421246C-99403 HH421246C-99403; TRB SIN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"