Motion
RAS 35
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de perno - Orificio de 35 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13621629
No. Fabricante RAS 35
Precio256.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de perno - Orificio de 35 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13621629
No. Fabricante RAS 35
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
Precio256.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho general
    5.12 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    5770
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    sí
  • Tipo de retén
    Retenedor PRB
  • Elemento rodante
    Bola
  • UPC_NO
    87796110212

Descripción general

Descripción del fabricante
RAS 35 RAS 35; BLOQUE DE ALMOHADA DE BOLA ALOJADO