Motion
TAAFB17K300ST

TIMKEN
TAAFB17K300ST

TAAFB17K300ST
Artículo MI #13625682
No. Fabricante TAAFB17K300ST
Precio1,629.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAFB17K300ST

TAAFB17K300ST
Artículo MI #13625682
No. Fabricante TAAFB17K300ST
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
Precio1,629.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6800 pulg., 169.70 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.4500 pulg.; 240 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    22217
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador cónico
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAFB17K300ST TAAFB17K300ST; SRB ALOJADO