Motion
TAAFB20K308SC

TIMKEN
TAAFB20K308SC

TAAFB20K308SC
Artículo MI #13625708
No. Fabricante TAAFB20K308SC
Precio2,689.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAFB20K308SC

TAAFB20K308SC
Artículo MI #13625708
No. Fabricante TAAFB20K308SC
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
Precio2,689.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    1.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.0200 pulg.; 279.90 mm
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    22220
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito adaptador cónico
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAFB20K308SC TAAFB20K308SC; SRB ALOJADO