Motion
TAAFB22K315SEB

TIMKEN
TAAFB22K315SEB

TAAFB22K315SEB
Artículo MI #13625733
No. Fabricante TAAFB22K315SEB
Precio3,588.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAFB22K315SEB

TAAFB22K315SEB
Artículo MI #13625733
No. Fabricante TAAFB22K315SEB
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
Precio3,588.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.2000 pulg.; 309.90 mm
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    14.4500 pulg.; 367 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    22222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador cónico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAFB22K315SEB TAAFB22K315SEB; CASA SRB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good