Motion
TAAFC15K065SEC

TIMKEN
TAAFC15K065SEC

TAAFC15K065SEC
Artículo MI #13625794
No. Fabricante TAAFC15K065SEC
Precio1,297.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAAFC15K065SEC

TAAFC15K065SEC
Artículo MI #13625794
No. Fabricante TAAFC15K065SEC
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
Precio1,297.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4700 pulg.; 215.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    10.0400 pulg.; 255 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    22215
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador cónico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAAFC15K065SEC TAAFC15K065SEC; CASA SRB