Motion
TASD17K075SO

TIMKEN
TASD17K075SO

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #13629945
No. Fabricante TASD17K075SO
Precio5,707.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TASD17K075SO

Bloque de almohada de rodamiento de rodillo - Bloqueo montado en adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido, resistencia extrema
Artículo MI #13629945
No. Fabricante TASD17K075SO
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
Precio5,707.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Trabajo extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del adaptador cónico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Uretano
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
TASD17K075SO TASD17K075SO; SRB ALOJADO UN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good