Motion
6007-2RZ

TIMKEN
6007-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13630358
No. Fabricante 6007-2RZ
Precio159.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6007-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 35 mm ID, 62 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13630358
No. Fabricante 6007-2RZ
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
Precio159.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-2RZ 6007-2RZ; RADIO DE RANURA PROFUNDA DE BOLA