Motion
DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 3/4"

CONTINENTAL
DEF DISPENSING A/S BLACK 3/4" REEL

DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 3/4"
Artículo MI #13631962
No. Fabricante DEF DISPENSING A/S BLACK 3/4" REEL
Precio5.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
DEF DISPENSING A/S BLACK 3/4" REEL

DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 3/4"
Artículo MI #13631962
No. Fabricante DEF DISPENSING A/S BLACK 3/4" REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.365 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
DEF DISPENSADO A/S NEGRO ROLLO DE 3/4"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good