Motion
S1BCF-280MM-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-280MM-HD

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 280 mm, montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13636014
No. Fabricante S1BCF-280MM-HD
Precio102,290.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-280MM-HD

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 280 mm, montaje redondo 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13636014
No. Fabricante S1BCF-280MM-HD
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
Precio102,290.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    23.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    280 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    4064327604422

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCF-280MM-HD MED DUTY COMPLETE FLG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"