Motion
S1BCF-503-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-503-HD

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 5-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13636052
No. Fabricante S1BCF-503-HD
Precio17,322.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-503-HD

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Unidad de rodillos cilíndricos divididos, 5-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13636052
No. Fabricante S1BCF-503-HD
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
Precio17,322.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    15.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    4064327604057

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCF-503-HD MED DUTY COMPLETE FLG