Motion
S1BCH-250MM-FL

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-250MM-FL

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 250 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13636189
No. Fabricante S1BCH-250MM-FL
Precio82,558.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-250MM-FL

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 250 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13636189
No. Fabricante S1BCH-250MM-FL
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
Precio82,558.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    11.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    250 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4064327276773

Descripción general

Descripción del fabricante
S1BCH-250MM-FL MED DUTY COMPLETE PIL BLK