Motion
68344
Rueda de enganche portátil TIGER ZIRC Tipo 1, ZA16-R , 6"x1"x5/8"
Artículo MI #13640173
No. Fabricante 68344
Precio68.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de enganche portátil TIGER ZIRC Tipo 1, ZA16-R , 6"x1"x5/8"
Artículo MI #13640173
No. Fabricante 68344
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
Precio68.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    16
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
68344 TIGER ZIRC TIPO 1, CONEXIÓN PORTÁTIL
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
  • El diseño de cara abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • El refuerzo interno de fibra de vidrio doble proporciona una mayor resistencia para un desgaste constante del producto y un menor astillamiento del borde
  • Ideal para enganchar, rectificar, retirar material pesado, realizar la transición, biselado áspero, eliminar grietas y defectos, mezclar líneas de partición y desinflar
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle