Motion
7756-12-27-O
7756-12-27-O O-RING SAE BOSS PARA HOMBRE
Artículo MI #13675221
No. Fabricante 7756-12-27-O
Precio256.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7756-12-27-O O-RING SAE BOSS PARA HOMBRE
Artículo MI #13675221
No. Fabricante 7756-12-27-O
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
Precio256.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 27 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 27 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra métrica, resalte de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 2
    Hembra métrica, resalte de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7756

Descripción general

Descripción del fabricante
7756-12-27-O O-RING SAE BOSS PARA HOMBRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron