Motion
8556-H60-O-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
8556-H60-O-VITON

Clavija métrica macho - Rosca M60X2.0 , Acero, Longitud total 30.0
Artículo MI #13675363
No. Fabricante 8556-H60-O-VITON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
8556-H60-O-VITON

Clavija métrica macho - Rosca M60X2.0 , Acero, Longitud total 30.0
Artículo MI #13675363
No. Fabricante 8556-H60-O-VITON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    60 mm
  • Cuerpo hexagonal
    64.8
  • Longitud total
    30.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Estilo final 1
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 1
    M60X2.0
  • Estilo final 2
    No aplicable
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    VITON«
  • Serie
    8556

Descripción general

Descripción del fabricante
8556-H60-O-VITON MACHO MÉTRICO ISO 6149 O-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good