Motion
9022-DIN-06-02
9022-DIN-06-02 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675580
No. Fabricante 9022-DIN-06-02
Precio5.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-DIN-06-02 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675580
No. Fabricante 9022-DIN-06-02
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
Precio5.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    30.0
  • Profundidad de la rosca
    7.9
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/8-28, G - 3/8-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/8-28, G - 3/8-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9022_DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-DIN-06-02 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"