Motion
9022-DIN-12-10
9022-DIN-12-10 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675598
No. Fabricante 9022-DIN-12-10
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-DIN-12-10 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Artículo MI #13675598
No. Fabricante 9022-DIN-12-10
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
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    45.0
  • Profundidad de la rosca
    16.7
  • Tamaño de la rosca 2
    5/8-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/4-14, G - 5/8-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 3/4-14, G - 5/8-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    9022_DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-DIN-12-10 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"