Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal50.0
- Profundidad de la rosca28.6
- Tamaño de la rosca 21/4-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/4-11, G - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/4-11, G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022_DIN
Descripción general
Descripción del fabricante
9022-DIN-20-04 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad