Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 3/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal55.0
- Longitud total56.0
- Profundidad de la rosca33.3
- Tamaño de la rosca 23/4-14
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/2-11, G - 3/4-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/2-11, G - 3/4-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022_DIN
Descripción general
Descripción del fabricante
9022-DIN-24-12 BSPP MACHO DIN 3852 FORMA A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad