Motion
PWKR 90.2RS

SKF
PWKR 90.2RS

Seguidor de leva - Orificio de 30 mm, 90 mm OD
Artículo MI #13677307
No. Fabricante PWKR 90.2RS
Precio669.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PWKR 90.2RS

Seguidor de leva - Orificio de 30 mm, 90 mm OD
Artículo MI #13677307
No. Fabricante PWKR 90.2RS
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
Precio669.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Peso
    4.701 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    14096 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva PWKR 90.2RS tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 90 mm y un peso de 4.701 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales de servicio pesado.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14096 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19109 lbf
  • Capacidad de carga estática
    19109 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA PWKR 90.2RS BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"