Motion
81130 TN

SKF
81130 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 150 mm D.I., 190 mm D.E., 188 mm Ancho
Artículo MI #13677317
No. Fabricante 81130 TN
Precio4,668.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81130 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 150 mm D.I., 190 mm D.E., 188 mm Ancho
Artículo MI #13677317
No. Fabricante 81130 TN
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
Su precio$4,668.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    188 mm
  • Peso
    4.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los cojinetes cilíndricos de empuje de rodillo de una hilera están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los cojinetes de bolas de empuje no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño separable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del cojinete.
  • Capacidad de carga dinámica
    47659 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    224809 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81130 TN RODILLO CILÍNDRICO BRG
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Diseño independiente
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
Los clientes también compraron