Motion
7002-04-04-ZN-B2351

BRENNAN INDUSTRIES INC
7002-04-04-ZN-B2351

Adaptador recto - 7/16-20 UNF, G - Rosca 1/4-19 , acero, longitud total 34.01
Artículo MI #13686363
No. Fabricante 7002-04-04-ZN-B2351
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7002-04-04-ZN-B2351

Adaptador recto - 7/16-20 UNF, G - Rosca 1/4-19 , acero, longitud total 34.01
Artículo MI #13686363
No. Fabricante 7002-04-04-ZN-B2351
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    34.01
  • Profundidad de la rosca
    4.39

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, G - 1/4-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, G - 1/4-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Cinc niquelado
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7002

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-04-04-ZN-B2351 JIC MACHO SAE 37 DEGR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"