Motion
889A
Base rígida, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13703356
No. Fabricante 889A
Precio601.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base rígida, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13703356
No. Fabricante 889A
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
Precio601.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    4.9400 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48
  • Factor de servicio
    1.35
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    889A
  • Número de Upc del fabricante
    786674011022
  • Montaje
    Base rígida
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674011022

Descripción general

Descripción del fabricante
889A 1/3,1725,ABIERTO,48,1/60/115