Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa11.6200 pulg., 295.15 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IECH56Y
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Longitud del eje4.0000 pulg.
- Peso11.3398 kg, 25.00 lb
Detalles
- Accesorios incluidosInterruptor de comprobación
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- MontajeBase rígida
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo