Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Longitud del eje1.9400 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteH657V1
- Número de Upc del fabricante786674023964
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- UPC_NO786674023964