Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa16.3100 pulg.
- RPM máximas de salida1140 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IECL56Y
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1
- Longitud del eje6.0600 pulg.
- Peso32.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteH671
- Número de Upc del fabricante786674024022
- Potencia de entrada máxima1 CV
- MontajeRonda
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL
- UPC_NO786674024022