Motion
H741
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704523
No. Fabricante H741
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704523
No. Fabricante H741
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    3450 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    N56J
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Longitud del eje
    2.6040 pulg.
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    H741
  • Número de Upc del fabricante
    786674024299
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Tipo de sellado
    Cojinetes de bolas sellados
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674024299

Descripción general

Descripción del fabricante
H741 MODEL-CFHP-56FR